Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M51060.080.0016 Socket Cap Skruv Platt Rostfritt Stål M8 x 1.25 X 16, 50PK | AB8NRG 26LF67

APPROVED VENDOR M51060.080.0016 Hylsskruv, platt rostfritt stål M8 x 1.25 X 16, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB8NRG Modell: M51060.080.0016Cross Ref: 26LF67 / 42GR91

Få det Maj 20, Måndag
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
203SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM8 x 1.25
Drivstorlek5mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.17.92mm
Huvudhöjd4.96mm
Head TypFlat
Längd under huvudet16mm
MaterialA2 rostfritt stål
Min. Brottgräns700 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC32 till C39
Tråd Dia.M8
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC16mm
Tråd storlek1.25mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3672
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M51060.080.0016 Hylsskruv, platt rostfritt stål M8 x 1.25 X 16, 50PK
203SEK /packa