Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J4904BD Uttag Bit 3/8 Drive 1/8 tum Kulländ Hex | AA9UXY 1FX59

PROTO J4904BD Socket Bit 3/8 Drive 1/8 Inch Kulände Hex

Finns i lager
Artikel: AA9UXY Modell: J4904BDKorsreferens: 1FX59
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
226SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExtra lång sockelbit
Bitlängd5"
BitstilBall Hex
Drivstorlek3 / 8 "
VäxeltypFyrkant
FinishHelpolerad krom
Insättningslängd5"
MaterialLegerat stål
Antal poäng6
Total längd6 3 / 32 "
SAE eller metriskSAE
Storlek1 / 8 "
SockeldjupStandard
Tipsstorlek1 / 8 "
Tips typBall End Hex

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0743
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)17.27
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod8204200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelTotal längdStorlekTipsstorlekTips typPris
PROTO J5240A Uttag Bit 3/8 Drive 5/16 tum slitsad | AA8VHH 1AH91 J5240AUttag Bit3"5 / 16 "5 / 16 "spår~~POS=TRUNC258SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J4904BD Socket Bit 3/8 Drive 1/8 Inch Kulände Hex
226SEK /enhet