APPROVED VENDOR M51070.390.1000 Threaded Rod A2 Sst M39x4 | AB8TUP 29DJ71

APPROVED VENDOR M51070.390.1000 Gängstång A2 Sst M39x4

Finns i lager
Artikel: AB8TUP Modell: M51070.390.1000Korsreferens: 29DJ71

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 789 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad stång
KlassA2
FinishEnkel
MaterialA2 rostfritt stål
Total längd3ft.
Rockwell HårdhetB80 till C32
Temp. RäckviddInte betygsatt
Draghållfasthet700 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
Tråd storlekM39 x 4
Gängtypmetrisk
Sträckgräns450 N/mm-kvm.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.1351
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)101.6
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318155051
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M51070.390.1000 Gängstång A2 Sst M39x4
3 789 kr /enhet