Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M51320.030.0010 Machine Screw Oval M3 X 0.50 X 10 L, 100PK | AE9DLF 6HU83

APPROVED VENDOR M51320.030.0010 Maskinskruv Oval M3 X 0.50 X 10 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AE9DLF Modell: M51320.030.0010Korsreferens: 6HU83

Få det Maj 7, Tisdag
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
97SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#1
FinishEnkel
Huvudvinkel90 grader
Huvud Dia.5.6mm
Huvudhöjd1.65mm
Head TypOval
Längd10 "
MaterialA2 rostfritt stål (jämförbart med 18-8 rostfritt stål)
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet72,500 PSI
Tråd storlekM3 x 0.5

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0608
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod7318156070
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M51320.030.0010 Maskinskruv Oval M3 X 0.50 X 10 L, 100PK
97SEK /packa