APPROVED VENDOR Slang Barb-svängbar mässing


Filter
Klämtyp: Klämma eller slangklämma , passform: Rakt , Material: Mässing , Max. Tryck: 300 psi , Tryckklassificering: 300 PSI
StilModellBarb StorlekMonteringsstorlekSlang-IDTråd storlekGängtypPris (ex moms)
A
6 AFP9
1 / 2 "1/2 (M) NPT1 / 2 "1 / 2 "(M) NPT247 SEK
B
6AFR1
1 / 2 "1/2 (F) NPSM1 / 2 "1 / 2 "(F) NPSM147 SEK
B
6AFR9
1 / 4 "1/4 (F) NPSM1 / 4 "1 / 4 "(F) NPSM84 SEK
A
6 AFP7
1 / 4 "1/4 (M) NPT1 / 4 "1 / 4 "(M) NPT149 SEK
B
6 AFP1
3 / 8 "1/4 (F) NPT3 / 8 "1 / 4 "(F) NPT167 SEK
B
6AFT0
3 / 8 "3/8 (F) NPSM---116 SEK
B
6AFR8
3 / 8 "5/8 "-18 UNF3 / 8 "5 / 8 "(F) UNF105 SEK
A
6 AFP8
3 / 8 "3/8 (M) NPSM3 / 8 "3 / 8 "(M) NPSM151 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?