GODKÄND LEVERANTÖR M51320.080.0025 Maskinskruv Oval M8 X 1.25 X 25 L, 25PK | AE9DQW 6HY20

APPROVED VENDOR M51320.080.0025 Maskinskruv Oval M8 X 1.25 X 25 L, 25PK

Finns i lager
Artikel: AE9DQW Modell: M51320.080.0025Korsreferens: 6HY20

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

207SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#4
FinishEnkel
Huvudvinkel90 grader
Huvud Dia.14.5mm
Huvudhöjd4mm
Head TypOval
Längd25ft.
MaterialA2 rostfritt stål (jämförbart med 18-8 rostfritt stål)
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet72,500 PSI
Tråd storlekM8 x 1.25

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.9
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M51320.080.0025 Maskinskruv Oval M8 X 1.25 X 25 L, 25PK
207SEK /packa