TELEMECANIQUE SENSORS Manövreringsnyckel, magnetlås Säkerhetslåsbrytare


Filter
AC-kontaktbetyg: 6A @ 300V , Ställdonets längd: Nyckelberoende , Rörstorlek: 1 / 2 "NPT , Kopplingstyp: 30 "x 48" , Huvudmaterial: zamak , IP-betyg: 67 , NEMA-betyg: 4, 4X, 12 , Drifttemp. Räckvidd: -13 grader till 158 grader F. , Stil: Manövreringsnyckel, magnetlås
StilModellBody MaterialKontaktformulärDC-kontaktbetygDjupHöjdDriftkraftBreddPris (ex moms)
A
XCSTE7313
Plast2NC3A @ 24V3.68 "1.3 "3.4 lb.4.33 "5 671 SEK
A
XCSTE7333
Plast2NC3A @ 300V3.68 "1.3 "3.4 lb.4.33 "6 259 SEK
B
XCSE7333
zamak1NO, 2NC3A @ 300V5.75 "1.73 "4.5 lb.3.86 "14 754 SEK
B
XCSE7313
zamak1NO, 2NC3A @ 300V5.75 "1.73 "4.5 lb.3.86 "11 061 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?