Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M55000.160.0160 Insexskruv Rostfritt stål M16 x 2, 160mm Längd, 5PK | AB8DMC 25DC79

APPROVED VENDOR M55000.160.0160 Insexskruv av rostfritt stål M16 x 2, 160 mm längd, 5 PK

Finns i lager
Artikel: AB8DMC Modell: M55000.160.0160Korsreferens: 25DC79 / 156M73

Få det Maj 20, Måndag
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
735SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM16 x 2
DiameterM16
FinishEnkel
GradeA4
Huvudhöjd10mm
Head TypHex
Huvudets bredd24mm
Längd under huvudet160mm
Material316 Stainless Steel
Min. Trådlängd44mm
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader. F
Draghållfasthet700 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC44mm
Tråd storlek2"
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3788
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158055
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./ trådstorlekDiameterGradeHuvudhöjdHuvudets breddLängd under huvudetRockwell HårdhetSystem för mätningPris
GODKÄND LEVERANTÖR 3ATY8 Insexskruv Rostfritt stål 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83/4 "-103 / 4 "Ej betygsatt15 / 32 "1.125 "3.75 "B80Inch365SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M55000.160.0160 Insexskruv av rostfritt stål M16 x 2, 160 mm längd, 5 PK
735SEK /packa