Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M55000.220.0120 Hex Cap Screw Stainless Steel M22 x 2.50, 120mm | AB8TVJ 29DJ92

APPROVED VENDOR M55000.220.0120 Insexskruv av rostfritt stål M22 x 2.50, 120 mm

Finns i lager
Artikel: AB8TVJ Modell: M55000.220.0120Korsreferens: 29DJ92 / 42GV29

Få det Maj 20, Måndag
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
308SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM22-2.5
DiameterM22
FinishEnkel
GradeA4
Huvudhöjd14mm
Head TypHex
Huvudets bredd32mm
Längd under huvudet120mm
Material316 Stainless Steel
Min. Trådlängd50mm
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet700 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC50mm
Tråd storlek2.50mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4316
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318152061
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./ trådstorlekDiameterGradeHuvudhöjdHuvudets breddLängd under huvudetRockwell HårdhetSystem för mätningPris
GODKÄND LEVERANTÖR 3ATY8 Insexskruv Rostfritt stål 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83/4 "-103 / 4 "Ej betygsatt15 / 32 "1.125 "3.75 "B80Inch365SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M55000.220.0120 Insexskruv av rostfritt stål M22 x 2.50, 120 mm
308SEK /enhet