Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M55010.030.0035 Hex Cap Screw Stainless Steel M3 x 0.50, 35mm Length, 50PK | AE7YEQ 6BB85

APPROVED VENDOR M55010.030.0035 Insexskruv av rostfritt stål M3 x 0.50, 35 mm längd, 50 PK

Finns i lager
Artikel: AE7YEQ Modell: M55010.030.0035Korsreferens: 6BB85 / 42GV47

Få det Maj 8, Onsdag
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
127SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM3 x 0.5
DiameterM3
FinishEnkel
GradeEj betygsatt
Huvudhöjd2mm
Head TypHex
Huvudets bredd5.5mm
Längd under huvudet35mm
MaterialA2 rostfritt stål
Min. Trådlängd35mm
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet101,500 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC35mm
Tråd storlek0.50mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0904
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318156070
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M55010.030.0035 Insexskruv av rostfritt stål M3 x 0.50, 35 mm längd, 50 PK
127SEK /packa