Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M55010.080.0090 Insexskruv Rostfritt stål M8 x 1.25, 90mm Längd, 25PK | AB7BRT 22TP40

APPROVED VENDOR M55010.080.0090 Insexskruv av rostfritt stål M8 x 1.25, 90 mm längd, 25 PK

Finns i lager
Artikel: AB7BRT Modell: M55010.080.0090Korsreferens: 22TP40 / 42GV98

Få det Maj 15, Onsdag
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
437SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM8 x 1.25
DiameterM8
FinishEnkel
GradeA4
Huvudhöjd5.3mm
Head TypHex
Huvudets bredd13mm
Längd under huvudet90mm
Material316 Stainless Steel
Min. Trådlängd90mm
System för mätningmetrisk
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC90mm
Tråd storlek1.25mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8582
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod7318158055
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./ trådstorlekDiameterGradeHuvudhöjdHuvudets breddLängd under huvudetRockwell HårdhetSystem för mätningPris
GODKÄND LEVERANTÖR 3ATY8 Insexskruv Rostfritt stål 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83/4 "-103 / 4 "Ej betygsatt15 / 32 "1.125 "3.75 "B80Inch365SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M55010.080.0090 Insexskruv av rostfritt stål M8 x 1.25, 90 mm längd, 25 PK
437SEK /packa