Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M55010.160.0025 Insexskruv Rostfritt stål M16 x 2, 25mm Längd, 10PK | AB7BTQ 22TP61

APPROVED VENDOR M55010.160.0025 Insexskruv av rostfritt stål M16 x 2, 25 mm längd, 10 PK

Finns i lager
Artikel: AB7BTQ Modell: M55010.160.0025Korsreferens: 22TP61 / 42GW37

Få det Maj 22, Onsdag
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
370SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM16 x 2
DiameterM16
FinishEnkel
GradeA4
Huvudhöjd10mm
Head TypHex
Huvudets bredd24mm
Längd under huvudet25mm
Material316 Stainless Steel
Min. Trådlängd25mm
System för mätningmetrisk
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC25mm
Tråd storlek2"
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7141
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158055
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./ trådstorlekDiameterGradeHuvudhöjdHuvudets breddLängd under huvudetRockwell HårdhetSystem för mätningPris
GODKÄND LEVERANTÖR 3ATY8 Insexskruv Rostfritt stål 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83/4 "-103 / 4 "Ej betygsatt15 / 32 "1.125 "3.75 "B80Inch365SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M55010.160.0025 Insexskruv av rostfritt stål M16 x 2, 25 mm längd, 10 PK
370SEK /packa