Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M55050.040.0006 Hylsskruv Skruv Standard Rostfritt Stål M4 x 0.70X6, 50PK | AB7DTZ 22UD44

APPROVED VENDOR M55050.040.0006 Insexskruv Standard rostfritt stål M4 x 0.70X6, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB7DTZ Modell: M55050.040.0006Korsreferens: 22UD44 / 42GW94
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
84SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM4 x 0.7
Drivstorlek3mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.7mm
Huvudhöjd4mm
Head TypStandard
Längd under huvudet6mm
MaterialA4 rostfritt stål
Min. Brottgräns700 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC39 till C44
Tråd Dia.M4
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC6"
Tråd storlek0.70mm
TrådstilFullt gängat
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0693
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318156010
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M55050.040.0006 Insexskruv Standard rostfritt stål M4 x 0.70X6, 50PK
84SEK /packa