BUSSMANN Kraftfördelningsblock


Filter
Djup: 2.93 " , Längd: 5.5 " , Spänningsvärde: 600 VAC/DC
StilModellMax. FörstärkareAntal polerSekundär anslutning / polSekundärt trådområde (AWG)BreddPris (ex moms)
A
16541-2
38022114 till 6 AWG5.79 "7 008 SEK
A
16541-1
38012114 till 6 AWG3.1 "4 903 SEK
A
16541-3
38032114 till 6 AWG8.48 "8 919 SEK
B
16591-1
400123 / 8-16 x 1-7 / 16 Stud3.1 "2 010 SEK
C
16591-2
400223 / 8-16 x 1-7 / 8 Stud5.79 "3 232 SEK
D
16530-3
76031214 till 4 AWG8.48 "3 601 SEK
D
16530-1
76011214 till 4 AWG3.1 "2 109 SEK
A
16582-1
760123 / 8-16 x 1-5 / 8 Stud3.1 "1 898 SEK
D
16528-1
840186 till 3/0 AWG3.1 "2 566 SEK
D
16528-2
84028(4) 6 till 3/0 AWG, (4) 14 till 4 AWG5.79 "2 822 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?