Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M55050.100.0050 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel M10 x 1.50X50, 25PK | AB7DWG 22UD97

APPROVED VENDOR M55050.100.0050 Insexskruv Standard rostfritt stål M10 x 1.50X50, 25PK

Finns i lager
Artikel: AB7DWG Modell: M55050.100.0050Korsreferens: 22UD97 / 42GX57
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
514SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM10 x 1.5
Drivstorlek8mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.16mm
Huvudhöjd10mm
Head TypStandard
Längd under huvudet50mm
MaterialA4 rostfritt stål
Min. Brottgräns700 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC39 till C44
Tråd Dia.M10
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC40mm
Tråd storlek1.50mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9675
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M55050.100.0050 Insexskruv Standard rostfritt stål M10 x 1.50X50, 25PK
514SEK /packa