Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M55050.120.0035 Hylsskruv Skruv Standard Rostfritt Stål M12 x 1.75X35, 25PK | AB7DWL 22UE02

APPROVED VENDOR M55050.120.0035 Insexskruv Standard rostfritt stål M12 x 1.75X35, 25PK

Finns i lager
Artikel: AB7DWL Modell: M55050.120.0035Korsreferens: 22UE02 / 42GX62

Få det Maj 7, Tisdag
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
488SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM12 x 1.75
Drivstorlek10mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.18mm
Huvudhöjd12mm
Head TypStandard
Längd under huvudet35mm
MaterialA4 rostfritt stål
Min. Brottgräns700 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC39 till C44
Tråd Dia.M12
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC35mm
Tråd storlek1.75mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0665
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod7318158030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M55050.120.0035 Insexskruv Standard rostfritt stål M12 x 1.75X35, 25PK
488SEK /packa