Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M55050.200.0060 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel M20 x 0.50X60, 5PK | AB8TWK 29DK17

APPROVED VENDOR M55050.200.0060 Insexskruv Standard rostfritt stål M20 x 0.50X60, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB8TWK Modell: M55050.200.0060Korsreferens: 29DK17 / 42GX76
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
706SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM20-0.5
Drivstorlek17mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.30mm
Huvudhöjd20mm
Head TypStandard
Längd under huvudet60mm
MaterialA4 rostfritt stål
Min. Brottgräns700 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC39 till C44
Tråd Dia.M20
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC60mm
Tråd storlek0.50mm
TrådstilFullt gängat
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0418
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M55050.200.0060 Insexskruv Standard rostfritt stål M20 x 0.50X60, 5PK
706SEK /packa