Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M55060.040.0010 Socket Cap Skruv Platt Rostfritt Stål M4 x 0.70 X 10, 50PK | AB8NTB 26LF85

APPROVED VENDOR M55060.040.0010 Hylsskruv, platt rostfritt stål M4 x 0.70 X 10, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB8NTB Modell: M55060.040.0010Korsreferens: 26LF85 / 42GX81
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
63SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM4 x 0.7
Drivstorlek2.5mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.8.96mm
Huvudhöjd2.48mm
Head TypFlat
Längd under huvudet10mm
MaterialA4 rostfritt stål
Min. Brottgräns700 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC32 till C39
Tråd Dia.M4
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC10mm
Tråd storlek0.70mm
TrådstilFullt gängat
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0531
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318156010
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M55060.040.0010 Hylsskruv, platt rostfritt stål M4 x 0.70 X 10, 50PK
63SEK /packa