Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M55060.050.0010 Socket Cap Skruv Platt Rostfritt Stål M5 x 0.80 X 10, 50PK | AB8NTG 26LF90

APPROVED VENDOR M55060.050.0010 Hylsskruv, platt rostfritt stål M5 x 0.80 X 10, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB8NTG Modell: M55060.050.0010Korsreferens: 26LF90 / 42GX87
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
80SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM5 x 0.8
Drivstorlek3mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.11.2mm
Huvudhöjd3.2mm
Head TypFlat
Längd under huvudet10mm
MaterialA4 rostfritt stål
Min. Brottgräns700 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC32 till C39
Tråd Dia.M5
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC10mm
Tråd storlek0.80mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0891
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318156010
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M55060.050.0010 Hylsskruv, platt rostfritt stål M5 x 0.80 X 10, 50PK
80SEK /packa