GODKÄND LEVERANTÖR M55070.480.1000 Gängad Stång Rostfritt Stål M48 x 5x3 Fötter | AB8TWV 29DK26

APPROVED VENDOR M55070.480.1000 gängad stång rostfritt stål M48 x 5x3 fot

Finns i lager
Artikel: AB8TWV Modell: M55070.480.1000Korsreferens: 29DK26

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 305 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad stång
KlassA4
FinishEnkel
MaterialA4 rostfritt stål
Total längd3ft.
Rockwell HårdhetB80 till C32
Temp. RäckviddInte betygsatt
Draghållfasthet700 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
Tråd storlekM48 x 5
Gängtypmetrisk
Sträckgräns450 N/mm-kvm.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.4
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)101.6
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318155051
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M55070.480.1000 gängad stång rostfritt stål M48 x 5x3 fot
7 305 kr /enhet