Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M69135.040.0130 Rivet Nut Knurled Zinc M4 X 0.7 X 0.47, 50PK | AE4WZV 5NNR0

APPROVED VENDOR M69135.040.0130 Nitmutter räfflad zink M4 X 0.7 X 0.47, 50PK

Finns i lager
Artikel: AE4WZV Modell: M69135.040.0130Korsreferens: 5NNR0
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
161SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNitmutter
Kroppsdia.0.264 "
Borrstorlek17 / 64 "
Finishzink
Flänsdia.0.392 "
Grip Range0.080 till 0.130 "
Huvud Dia.0.392 "
Huvudhöjd0.03 "
Hålstorlek0.265 "
Längd0.47 "
MaterialStål
Mutter typRynkad flänsad
Tråd storlekM4 x 0.7

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1094
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M69135.040.0130 Nitmutter räfflad zink M4 X 0.7 X 0.47, 50PK
161SEK /packa