JUSTRITE Fristående ögonspolningsstationer


Filter
Kroppsmaterial: Rostfritt stål , Ögon-/ansiktstvättdiffusorer Finish: Förkromad , Ögon-/ansiktsdiffusorer Material: Mässing , Betyg: Klass 316L , Inloppsstorlek: 1 / 2 " , Längd: 11.33 " , Material: PVC , Max. Omgivningstemperatur: 95 Deg. F , Max. Arbetstryck: 80 psi , Min. Arbetstryck: 30 psi , Manöverventilmaterial: Rostfritt stål , Driftslängd: 15 min. , Rörmaterial: Rostfritt stål , Vatteninloppstyp: FNPT
StilModellAktiverar avKapacitetFärgDjupHöjdVattenflöde Öga/AnsikteBreddPris (ex moms)
A
16GFEW
Dra handtaget16 gal.Grön-25.13 "-21.25 "4 579 SEK
B
10GFEWP
Dra handtaget10 gal.Orange7.25 "29.5 "0.55 gpm18 "56 872 SEK
B
10GFEW
Dra handtaget10 gal.Orange7.25 "29.5 "-18 "3 246 SEK
RFQ
C
15 GEW
Skjut plattan15 gal.Grön15.9 "41.2 "0.4 gpm15.9 "28 009 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?