Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M69155.080.0200 Rivet Nut Flush Zinc M8 X 1.25 X 0.712, 25PK | AE4WYL 5NNK9

APPROVED VENDOR M69155.080.0200 Nitmutter Flush Zink M8 X 1.25 X 0.712, 25PK

Finns i lager
Artikel: AE4WYL Modell: M69155.080.0200Korsref: 5NNK9
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
186SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNitmutter
Kroppsdia.0.499 "
Borrstorlek1 / 2 "
Finishzink
Flänsdia.0.560 "
Grip Range0.040 till 0.200 "
Huvud Dia.0.560 "
Huvudhöjd0.045 "
Hålstorlek0.500 "
Längd0.647 "
MaterialStål
Mutter typFlush
Tråd storlekM8 x 1.25

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.769
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)3.05
Fartygets bredd (cm)14.73
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M69155.080.0200 Nitmutter Flush Zink M8 X 1.25 X 0.712, 25PK
186SEK /packa