Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR MDP15-3 Dowel Pin 416 Rostfritt stål 3 Diameter X 8Mm L, 10PK | AE3MYF 5EDG1

APPROVED VENDOR MDP15-3 Dowel Pin 416 Rostfritt stål 3 Diameter X 8 Mm L, 10PK

Finns i lager
Artikel: AE3MYF Modell: MDP15-3Korsreferens: 5EDG1
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
275SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlugg
Diameter3.004 till 3.012mm
FinishEnkel
Längdtolerans+ 0.5 / -0.0mm
Material416 Stainless Steel
Nominell diameterM3
Total längd8mm
Rockwell HårdhetRc 36-42
TypTryck på Fit

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterDubbel skjuvhållfasthet (kg)FinishLängdtoleransMaterialNominell diameterTotal längdRockwell HårdhetPris
GODKÄND LEVERANTÖR 1NE93 Dowel Pin 3/32 - Paket om 100 | AB2QUH 1NE930.0938 till 0.094 "510Enkel+/- 0.010 "18-8 rostfritt stål3 / 32 "3 / 8 "B85447SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 1NU33 Dowel Pin 1/4 Inch - Pack Of 20 | AB2TXG 1NU330.2501 till 0.2503 "3810Enkel+/- 0.010 "18-8 rostfritt stål1 / 4 "7 / 8 "B85413SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR MDP15-3 Dowel Pin 416 Rostfritt stål 3 Diameter X 8 Mm L, 10PK
275SEK /packa