SQUARE D Stiv rullspak (höger hand) Ställdon Industriell snäppbrytare


Filter
Ställdonets längd: 1.65 " , Djup: 1.03 " , Differentialresor: 0.078 " , Höjd: 0.828 " , Husmaterial: Plast , Längd: 2.5 " , Max. Pretravel: 0.16 " , Monteringsmått: 2.1 "centra , Operativ kraft: 8.00 oz. , Drifttemp. Räckvidd: -13 grader till 185 grader F. , Över resor: 0.06 " , Terminaltyp: Skruva , Typ av ställdon: Hård rullspak (höger hand) , Spänningsvärde: 600 VAC
StilModellKontaktformulärStrömPris (ex moms)
A
9007AB23
1NO / 1NC15A1 509 SEK
B
9007CB31
2NO / 2NC10A3 110 SEK
C
9007CB33
2NO / 2NC10A3 228 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?