Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR MPB1146S Socket Cap Screw Standard 1/4-20 X 2-1/4, 5PK | AB9WKK 2FUL5

APPROVED VENDOR MPB1146S Socket Cap Skruv Standard 1/4-20 X 2-1/4, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB9WKK Modell: MPB1146SKorsreferens: 2FUL5
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
266SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek1/4 "-20
Drivstorlek3 / 16 "
VäxeltypHex Socket
Finishkrom
Huvud Dia.3 / 8 "
Huvudhöjd1 / 4 "
Head TypStandard
Längd under huvudet2.25 "
MaterialLågt kolstål
Min. Brottgräns140,000 psi
Patroner2FUA1
Rockwell HårdhetC39 till C45
Temp. Räckvidd- 20 grader F till 400 grader F.
Tråd Dia.1 / 4 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1"
Tråd storlek20
TrådstilDelvis gängad
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.14
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR MPB1146S Socket Cap Skruv Standard 1/4-20 X 2-1/4, 5PK
266SEK /packa