Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR MPB3321S Socket Cap Screw Standard 5/16-18 X 1-3/4, 5PK | AB9WJT 2FUH1

APPROVED VENDOR MPB3321S Socket Cap Skruv Standard 5/16-18 X 1-3/4, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB9WJT Modell: MPB3321SKorsreferens: 2FUH1
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
239SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek5/16 "-18
Drivstorlek1 / 4 "
VäxeltypHex Socket
Finishkrom
Huvud Dia.7 / 16 "
Huvudhöjd5 / 16 "
Head TypStandard
Längd under huvudet1.75 "
MaterialLågt kolstål
Min. Brottgräns140,000 psi
Patroner2FUA1
Rockwell HårdhetC39 till C45
Temp. Räckvidd- 20 grader F till 400 grader F.
Tråd Dia.5 / 16 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.125 "
Tråd storlek18
TrådstilDelvis gängad
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.19
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR MPB3321S Socket Cap Skruv Standard 5/16-18 X 1-3/4, 5PK
239SEK /packa