Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR MS16555-626 Dowel Pin Rostfritt Stål 1/8 DX 7/16 Inch Längd, 25PK | AE3NDD 5EEH7

APPROVED VENDOR MS16555-626 Dowel Pin Rostfritt stål 1/8 DX 7/16 tum Längd, 25PK

Finns i lager
Artikel: AE3NDD Modell: MS16555-626Korsreferens: 5EEH7

Få det Maj 15, Onsdag
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
332SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlugg
Diameter0.1251 till 0.1253 "
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)1800
Finishpassive
Längdtolerans+/- 0.010 "
Material416 Stainless Steel
Nominell diameter1 / 8 "
Total längd7 / 16 "
Rockwell HårdhetRc 36-42
TypMil Spec överdimensionerad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR MS16555-626 Dowel Pin Rostfritt stål 1/8 DX 7/16 tum Längd, 25PK
332SEK /packa