Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR MS16555-655 Dowel Pin Rostfritt Stål 5/16D X 1 1/2 Inch Längd, 25PK | AE3NEK 5EEL6

APPROVED VENDOR MS16555-655 Dowel Pin Rostfritt stål 5/16D X 1 1/2 tum Längd, 25PK

Finns i lager
Artikel: AE3NEK Modell: MS16555-655Korsreferens: 5EEL6
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
1 083 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlugg
Diameter0.3126 till 0.3128 "
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)11,000
Finishpassive
Längdtolerans+/- 0.010 "
Material416 Stainless Steel
Nominell diameter5 / 16 "
Total längd1.5 "
Rockwell HårdhetRc 36-42
TypMil Spec överdimensionerad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR MS16555-655 Dowel Pin Rostfritt stål 5/16D X 1 1/2 tum Längd, 25PK
1 083 kr /packa