Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR MS16555-659 Dowel Pin Stainless Steel 5/16D X 2 1/4 Inch Length, 25PK | AE3NEN 5EEL9

APPROVED VENDOR MS16555-659 Dowel Pin Rostfritt stål 5/16D X 2 1/4 tum Längd, 25PK

Finns i lager
Artikel: AE3NEN Modell: MS16555-659Korsreferens: 5EEL9

Få det Maj 14, Tisdag
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
2 561 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlugg
Diameter0.3126 till 0.3128 "
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)11,000
Finishpassive
Längdtolerans+/- 0.010 "
Material416 Stainless Steel
Nominell diameter5 / 16 "
Total längd2.25 "
Rockwell HårdhetRc 36-42
TypMil Spec överdimensionerad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.585
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR MS16555-659 Dowel Pin Rostfritt stål 5/16D X 2 1/4 tum Längd, 25PK
2 561 kr /packa