Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR MS16555-664 Dowel Pin Rostfritt Stål 3/8 DX 2 1/4 Inch Längd, 25PK | AE3NEU 5EEN4

APPROVED VENDOR MS16555-664 Dowel Pin Rostfritt stål 3/8 DX 2 1/4 tum Längd, 25PK

Finns i lager
Artikel: AE3NEU Modell: MS16555-664Korsreferens: 5EEN4
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
2 016 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlugg
Diameter0.3751 till 0.3753 "
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)16,000
Finishpassive
Längdtolerans+/- 0.010 "
Material416 Stainless Steel
Nominell diameter3 / 8 "
Total längd2.25 "
Rockwell HårdhetRc 36-42
TypMil Spec överdimensionerad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.765
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR MS16555-664 Dowel Pin Rostfritt stål 3/8 DX 2 1/4 tum Längd, 25PK
2 016 kr /packa