INGERSOLL-RAND Pistol Grip Style Air Impact Wrenny, Moment Range: 40 to 350 ft.-lb.


Filter
Luftintag: 1 / 4 "NPT , Städ: Standard , Handtagsmaterial: Epoxy Coated , Typ av handtag: Pistolhandtag , Max. Vridmoment: 500 fot.lb. , Min. Slangstorlek: 3 / 8 " , Erforderligt tryck: 90 psi , Square Drive Storlek: 1 / 2 " , Stil: Pistolhandtag , Verktygsvikt: 6.0 lb. , Vridmomentområde: 40 till 350 ft.-lb.
StilModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningDutyGratis hastighetTotal längdHållartypPris (ex moms)
A
2906P1
3.823.0Industri5000 rpm6.875 "nål17 634 SEK
B
244A
5.421.0Allmänt7000 rpm7 2 / 7 "Ringa6 268 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?