Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR MS51576-24 Shoulder Screw Ms Stainless Steel 10-32 X 1/4, 5PK | AE3YCF 5GTW0

APPROVED VENDOR MS51576-24 Axelskruv Ms Rostfritt stål 10-32 X 1/4", 5PK

Finns i lager
Artikel: AE3YCF Modell: MS51576-24Korsreferens: 5GTW0

Få det Maj 17, Fredag
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
561SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelskruv
Klass2A
Drivstorlek1 / 8 "
VäxeltypHex Socket
Finishpassive
Huvud Dia.1 / 4 "
Huvudhöjd3 / 16 "
Head StyleStandard
Material303 Stainless Steel
Rockwell Hårdhet262 HB max.
Axeldia.1 / 4 "
Axellängd1.25 "
Axellängdstolerans+/- 0.003 "
gäng~~POS=TRUNC1 / 4 "
Tråd storlek10-32
TypMilitär Spec

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318156010
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR MS51576-24 Axelskruv Ms Rostfritt stål 10-32 X 1/4", 5PK
561SEK /packa