Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR NAS1352N08-10 Socket Cap Screw Ms 8-32 X 5/8, 5PK | AE3YGH 5GUD8

APPROVED VENDOR NAS1352N08-10 Socket Cap Screw Ms 8-32 X 5/8, 5PK

Finns i lager
Artikel: AE3YGH Modell: NAS1352N08-10Korsreferens: 5GUD8
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
417SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMil Spec Socket Head Cap Skruv
Dia./ trådstorlek# 8-32
Drivstorlek9 / 64 "
VäxeltypHex Socket
Finishpassive
Huvud Dia.5 / 16 "
Huvudhöjd5 / 64 "
Head TypStandard
Längd under huvudet5 / 8 "
MaterialLegering A-286
Min. Brottgräns160,000 psi
Rockwell HårdhetC33 till C42
Temp. Räckvidd-65 grader F till 300 grader F.
Tråd Dia.#8
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC5 / 8 "
Tråd storlek32
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7318156040
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR NAS1352N08-10 Socket Cap Screw Ms 8-32 X 5/8, 5PK
417SEK /packa