Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR NAS1352N4-8 Socket Cap Screw Ms 1/4-20 X 1/2, 5PK | AE3YGK 5GUE1

APPROVED VENDOR NAS1352N4-8 Socket Cap Screw Ms 1/4-20 X 1/2, 5PK

Finns i lager
Artikel: AE3YGK Modell: NAS1352N4-8Korsreferens: 5GUE1
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
627SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMil Spec Socket Head Cap Skruv
Dia./ trådstorlek1/4 "-20
Drivstorlek3 / 16 "
VäxeltypHex Socket
Finishpassive
Huvud Dia.3 / 8 "
Huvudhöjd1 / 4 "
Head TypStandard
Längd under huvudet1 / 2 "
MaterialLegering A-286
Min. Brottgräns160,000 psi
Rockwell HårdhetC33 till C42
Temp. Räckvidd-65 grader F till 300 grader F.
Tråd Dia.1 / 4 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 / 2 "
Tråd storlek20
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.03
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR NAS1352N4-8 Socket Cap Screw Ms 1/4-20 X 1/2, 5PK
627SEK /packa