RWM Tallrikshjul


Filter
Broms typ: Ansiktskontaktbroms , Caster-broms ingår: Nej , Caster Temp. Tillgängligt sortiment: Ja , Ramfärg: Silver , Rammaterial: Stål , Max. Temp.: 275 grader F , Slitbana: Elastomert gummi , Hjultyp: Platt-fri
StilModellKärnmaterialBearing TypeCaster Load Rating RangedurometerUtökad leadRamfinishHårdhetInsida bulthålsavståndPris (ex moms)
A
26-USB-2313-S6-TG-FG-T2Z
-----Elförzinkad-2-3/8" x 3-1/8"822 SEK
B
65-UAB-0821-S-9.5OAH-3.2LD-ICWB
AluminiumPrecisionsboll----92 Shore A2 5/8 x 3 "2 887 SEK
C
65-UAB-0821-S
AluminiumPrecisionsboll---Elförzinkad92 Shore A2 5/8 x 3 "2 523 SEK
D
65-UAB-0521-S-2.5
AluminiumPrecisionsboll---zink92 Shore A2 5/8 x 3 "1 839 SEK
E
2-75-GTB-0620-S-SL
Nylon-SLITSTARK75 Shore DNejPulverlackat-2-7/16" x 4-15/16"6 049 SEK
F
48-GTB-0820-R
Nylon-Medeltung75 Shore DNejElförzinkad-2-5 / 8 "x 3"1 420 SEK
G
65-GTB-0620-R
Nylon-Medeltung75 Shore DNejElförzinkad-2-5 / 8 "x 3"1 094 SEK
H
75-NYB-0830-R
NylonPrecisionsboll---Pulverlackat85 Shore D2 7 / 16 "x 4 15 / 16"7 603 SEK
I
47-DUR-0820-R
FenolRoller----90 Shore D2 5/8 x 3 "503 SEK
J
65-DUR-0820-S-9.5 OAH
FenolRoller---zink90 Shore D2 5/8 x 3 "1 504 SEK
K
76-DUR-0830-R
Fenol-Medeltung90 Shore DJaBlå pulverrock-3-3/8" x 4-1/8"2 688 SEK
L
76-DUR-0830-S
Fenol-Medeltung90 Shore DJaBlå pulverrock-3-3/8" x 4-1/8"3 700 SEK
J
65-DUR-0820-S-SR-9 1/2 IN OH
FenolRoller---zink90 Shore D2 5/8 x 3 "1 641 SEK
M
65-DUR-0520-S
FenolRoller---zink90 Shore D2 5/8 x 3 "1 357 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?