Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR P11-007Z Clevis Pin Zink 0.187 X 3/4 L, 10PK | AC3WVK 2XAP1

APPROVED VENDOR P11-007Z Clevis Pin Zink 0.187 X 3/4 L, 10PK

Finns i lager
Artikel: AC3WVK Modell: P11-007ZKorsreferens: 2XAP1
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
78SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClevis Pin
Finishzink
Längd3 / 4 "
Material1010/1018 Stål
Total längd3 / 4 "
Pin Dia.3 / 16 "
TypStandard
Användbar längd39 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR P11-007Z Clevis Pin Zink 0.187 X 3/4 L, 10PK
78SEK /packa