CHERNE Econ-O-Grip-pluggar


Cherne Econ-O-Grip pluggar är lämpliga för lågtrycksblockering eller för igensättning av öppna rör. Dessa enheter tätar eller stoppar tillfälligt vätskeflödet i en rörledning och är idealiska för läckagetestning av 7 flödesbypassapplikationer.

Filter
Material: Galvaniserat stål , Typ: Mekanisk
StilModellnominell storlekMätområdeMax. MottryckLängdPris (ex moms)
A
271519
1.5 "1.44" till 1.65"2 psi/5 fot.2.56 "40 SEK
A
271527
2"1.96 till 2.25 "2 psi/5 fot.2.62 "50 SEK
A
271535
3"2.86" till 3.25"2 psi/5 fot.2.64 "79 SEK
A
271543
4"3.78 till 4.5 "2 psi/5 fot.3.25 "98 SEK
A
271551
5"4.62 till 5.3 "1 psi/2 fot.3.55 "175 SEK
A
271578
6"5.62" till 6.4"1 psi/2 fot.3.19 "234 SEK

Arbetsmekanism

  • Cherne Econ-O-Grip rörpluggar gör att du kan isolera en del av röret och arbeta på det utan att störa resten av systemet.
  • Dessa pluggar bildar en lufttät och läckagesäker tätning.
  • När det är installerat, spola röret med luft eller vatten för att trycksätta systemet och upptäcka eventuella problem.

Funktioner

  • Dessa enheter är utrustade med galvaniserade metallplåtar och bultar som inte rostar.
  • De har en O-ring av naturgummi som erbjuder vätskebeständighet och mekaniska egenskaper.
  • Cherne Econ-O-Grip pluggar kan också användas som effektiva rördammskåpor.

Standarder och godkännanden

  • OSHA

Vanliga frågor

Vad är mottrycket för dessa enheter?

Dessa enheter har ett mottryck på 2 psi / 5 ft. Utvalda modeller, såsom 271551 och 271578, erbjuder ett mottryck på 1 psi / 2 ft.

Hur installerar man dessa pluggar?

  • Du kan behöva först lossa (inte ta bort) muttern, vingmuttern eller handtaget.
  • Sätt i pluggen i rengörings-T-stycket eller röret.
  • Dra åt muttern, vingmuttern eller handtaget för hand.

Hur tar man bort Cherne Econ-O-Grip pluggar?

  • Innan du lossar eller tar bort pluggen, släpp alltid mottrycket.
  • Ta bort muttern, vingmuttern eller handtaget efter att du har lossat det.
  • Ta ut pluggen ur röret eller rengörings-T-stycket.

Vilka är förvaringsanvisningarna för dessa enheter?

  • Dessa pluggar måste förvaras vid temperaturer under 110 grader Fahrenheit.
  • De måste förvaras på en torr plats, borta från solljus eller andra källor av ultraviolett ljus och ozon.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?