Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR P11-139Z sprintstift Stål Znc 3/8 X 3/4 L, 5PK | AC9MJT 3HKP9

APPROVED VENDOR P11-139Z sprintstål Znc 3/8 X 3/4 L, 5PK

Finns i lager
Artikel: AC9MJT Modell: P11-139ZKorsreferens: 3HKP9
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
98SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClevis Pin
Finishzink
Längd3 / 4 "
Material1010/1018 Stål
Total längd3 / 4 "
Pin Dia.3 / 8 "
TypStandard
Användbar längd33 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.072
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR P11-139Z sprintstål Znc 3/8 X 3/4 L, 5PK
98SEK /packa