STAFFORD MFG Solution Series, tvådelade delade gängade navkragar


Filter
Finish: Svartoxid , Betyg: 1215 , Material: Stål , Skruvmaterial: Legerat stål , Typ: Låg profil
StilModellBorrstorlekUtanför Dia.SkruvstorlekBredd
A
HUB8L108C
1 1/2 "-62.375 "1/4-28 x 5/80.562 "
RFQ
A
HUB8L108F
1 1/2 "-122.375 "1/4-28 x 5/80.562 "
RFQ
A
HUB8L104C
1 1/4 "-72.062 "1/4-28 x 5/80.500 "
RFQ
A
HUB8L104F
1 1/4 "-122.062 "1/4-28 x 5/80.500 "
RFQ
A
HUB8L100C
1-81.750 "1/4-28 x 5/80.500 "
RFQ
A
HUB8L100F
1-141.750 "1/4-28 x 5/80.500 "
RFQ
A
HUB8L008C
1/2 "-131.125 "8-32 x 1/20.406 "
RFQ
A
HUB8L008F
1/2 "-201.125 "8-32 x 1/20.406 "
RFQ
A
HUB8L012C
3/4 "-101.500 "1/4-28 x 5/80.500 "
RFQ
A
HUB8L012F
3/4 "-161.500 "1/4-28 x 5/80.500 "
RFQ
A
HUB8L010C
5/8 "-111.313 "10-32 x 5/80.438 "
RFQ
A
HUB8L010F
5/8 "-181.313 "10-32 x 5/80.438 "
RFQ

Solution Series, tvådelade delade gängade navkragar

Stafford Manufacturing Solution Series tvådelade delade gängade navkragar består av två separata delar som kan sammanfogas runt en axel eller ett nav. Deras delade design möjliggör enkel installation och borttagning utan att man behöver skjuta kragen över änden av en axel eller ett nav. Dessa icke-skada kragar har gängor på insidan för enkel åtdragning eller lossning. Dessutom är de användbara på UNF-axlar. De har även ett nav på framsidan som är exakt bearbetat för att minska kontaktytan och minska friktionen. Dessa lågprofilerade stålkragar är användbara i bil-, konstruktions-, flyg- och gruvtillämpningar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?