Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE P14369 Clevis Pin Headless 3/8 x 2 11 / 32l With 2 Rings | AC3WTF 2XAG5

APPROVED VENDOR P14369 sprintstift utan huvud 3/8 x 2 11/32 l med 2 ringar

Finns i lager
Artikel: AC3WTF Modell: P14369Korsreferens: 2XAG5
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
130SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClevis Pin
Finishzink
Längd2 11 / 32 "
Material1215 Steel
Total längd2 11 / 32 "
Pin Dia.3 / 8 "
TypRillad huvudlös
Användbar längd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR P14369 sprintstift utan huvud 3/8 x 2 11/32 l med 2 ringar
130SEK /enhet