Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR P15-005 Clevis Pin Standard 18-8 0.187 X 3/4L, 5PK | AC3WTR 2XAH6

APPROVED VENDOR P15-005 Clevis Pin Standard 18-8 0.187 X 3/4L, 5PK

Finns i lager
Artikel: AC3WTR Modell: P15-005Korsreferens: 2XAH6
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
117SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClevis Pin
FinishEnkel
Längd3 / 4 "
Material18-8 rostfritt stål
Total längd3 / 4 "
Pin Dia.3 / 16 "
TypStandard
Användbar längd39 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR P15-005 Clevis Pin Standard 18-8 0.187 X 3/4L, 5PK
117SEK /packa