WESTWARD Bärbar verktygslåda


Bärbara verktygslådor västerut ger stora förvaringsutrymmen för förvaring av verktyg eller utrustning. Dessa enheter har en robust design som motstår stötar och böjning eller vridning under stress eller värme.

Filter
Lådor: Ingen , Avsluta: Pulverlackat , belastningsbetyg: 22 lb. , Antal lådor: 0 , Antal bitar: 1 , Hjuldiameter: 8.5 "
StilModellLåssystemFärgFärgfamiljMaterialAntal handtagUtanför höjdUtanför breddÖvergripande djupPris (ex moms)
A
35XR63
IngenRedRed-01"7"4.25 "561 SEK
B
35XR68
IngenRedRed-03"14 "6.5 "1 019 SEK
C
35XR65
IngenRedRed-02"10 "5.125 "687 SEK
D
10J162
HänglåsRed-Stål1--8"2 697 SEK
E
10J171
HänglåsRed-Stål1--8"819 SEK
F
10J164
HänglåsRed-Stål1--8"1 405 SEK
G
36Y008
HänglåsRed-Polypropylen, stål1--40.12 "1 085 SEK
H
36Y010
HänglåsRed-Polypropylen, stål1--6"357 SEK
I
36Y011
HänglåsRed-Polypropylen, stål1--7"537 SEK
J
44ZJ83
Hänglås HaspSvartSvart-16"12 "6-29 / 64 "528 SEK
K
44ZJ86
Hänglås HaspSvartSvart-19"24 "8"1 294 SEK
L
32PK25
Hänglås HaspRedRed-16"12 "6-15 / 32 "526 SEK
M
44ZJ82
Hänglås HaspSvartSvart-17"16 "7"575 SEK
N
44ZJ85
Hänglås HaspSvartSvart-16"19 "4"358 SEK
O
44ZJ90
Hänglås HaspSvartSvart-18"20 "7"684 SEK

Funktioner

  • Dessa bärbara verktygslådor västerut har stålkonstruktion med pulverlackerad finish för slag-, värme- och korrosionsbeständighet.
  • Dessa enheter är utrustade med bärhandtag på toppen för enkel bärbarhet och är hänglåsbara för att säkerställa stöldskydd och verktygssäkerhet.
  • Utvalda modeller har brickor som svänger ut när verktygslådan öppnas, vilket maximerar lagringsutrymmet och förbättrar verktygens tillgänglighet.

Vanliga frågor

Vilka funktioner ingår i dessa Westward bärbara verktygslådor för att förbättra portabiliteten?

Bärbara verktygslådor västerut erbjuder ett bekvämt inbyggt handtag som underlättar transporten. Vissa modeller kan ha hjul eller teleskophandtag, vilket ger ökad rörlighet med enkel transport.

Kan jag låsa dessa verktygslådor?

Vissa bärbara verktygslådor västerut kan ha låsmekanismer eller anordningar för att lägga till hänglås av säkerhetsskäl.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?