Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE P15-087 Clevis Pin Standard 18-8 0.375 Diameter x 2 1/2 tum Längd | AC3WUV 2XAL5

APPROVED VENDOR P15-087 sprintstift Standard 18-8 0.375 diameter x 2 1/2 tums längd

Finns i lager
Artikel: AC3WUV Modell: P15-087Korsreferens: 2XAL5

Få det Maj 8, Onsdag
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
126SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClevis Pin
FinishEnkel
Längd2.5 "
Material18-8 rostfritt stål
Total längd2.5 "
Pin Dia.3 / 8 "
TypStandard
Användbar längd2 17 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR P15-087 sprintstift Standard 18-8 0.375 diameter x 2 1/2 tums längd
126SEK /enhet