Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR PTS9-SL Thumb Screw Knurled 8-32X3/8 L, 5PK | AB2ZGZ 1PY67

APPROVED VENDOR PTS9-SL tumskruv räfflad 8-32X3/8 L, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB2ZGZ Modell: PTS9-SLKorsreferens: 1PY67
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
433SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTumskruv
Klass2A
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Förarstorlek3 / 64 "
Finishpassive
Huvud Dia.3 / 8 "
Huvudhöjd3 / 16 "
Head Tjocklek0.187 "
Head Typräfflade
Huvudets bredd3 / 16 "
Längd3 / 8 "
Material18-8 rostfritt stål
Rockwell HårdhetB85 till B95
System för mätningInch
Draghållfasthet80,000
Tråd storlek8-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318156070
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR PTS9-SL tumskruv räfflad 8-32X3/8 L, 5PK
433SEK /packa