Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR RM-4750-2 Jackskruv 3/16 L, 10PK | AE9TTR 6ME96

APPROVED VENDOR RM-4750-2 Jackskruv 3/16 L, 10PK

Finns i lager
Artikel: AE9TTR Modell: RM-4750-2Korsreferens: 6ME96
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
119SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJack Screw
FinishGult zink kromat
Hexbredd3 / 16 "
Hex Bredd Tolerans+/- 0.003 "
Längdtolerans+/- 0.005 "
MaterialStål
Skruvstorlek# 4-40
gäng~~POS=TRUNC1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318156080
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Tråddjup (3/32 ")
    • Gänglängd han (1/4 ")

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR RM-4750-2 Jackskruv 3/16 L, 10PK
119SEK /packa