Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U67021.025.0075 Skruvgängskärning 1/4-20 X 3/4 tum, 50PK | AA9WUH 1HA25

APPROVED VENDOR U67021.025.0075 Skruvgängskärning 1/4-20 X 3/4 tum, 50PK

Finns i lager
Artikel: AA9WUH Modell: U67021.025.0075Korsref.: 1HA25
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
195SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådskärningsskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Förarstorlek3 / 8 "
FinishZink-pläterad
Huvudvinkel0.520-0.480 "
Huvud Dia.0.375-0.367 "
Huvudhöjd0.19 till 0.172 "
Head TypHex tvättmaskin
Längd3 / 4 "
MaterialFallhärdat stål
System för mätningInch
Tråd storlek1 / 4-20
TypF

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.32
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)31.75
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod7318145080
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U67021.025.0075 Skruvgängskärning 1/4-20 X 3/4 tum, 50PK
195SEK /packa