GODKÄND LEVERANTÖR SB-0316-0250-18-18 Blank Rostfri 316 1/4 x 18 x 18 In | AB2VLW 1NZX5

APPROVED VENDOR SB-0316-0250-18-18 Tomt rostfritt 316 1/4 x 18 x 18 tum

Finns i lager
Artikel: AB2VLW Modell: SB-0316-0250-18-18Korsreferens: 1NZX5

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 660 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTomt lager
Legeringstyp316
FinishKvarn
HårdhetsskalaBHN
Längd18 "
Längdtolerans+/- 0.002 "
MaterialRostfritt stål
Temperglödgat
Tjocklek0.25 "
Tjocktolerans+/- 0.005 "
TypPrecision - Korrosionsbeständig
Typisk hårdhet160
Typisk draghållfasthet81,900 PSI
Typisk avkastningsstyrka30,000 PSI
Bredd18 "
Breddstolerans+/- 0.002 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.89
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)45.97
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod7222403085
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellLegeringstypLängdTjocklekTjocktoleransTypisk draghållfasthetBreddPris
GODKÄND SÄLJARE SB-0304-0250-12-12 Tom rostfri 304 1/4 x 12 x 12 tum | AB2VJQ 1NZP8 SB-0304-0250-12-1230412 "0.25 "+/- 0.002 "73,200 PSI12 "6 610 kr
GODKÄND SÄLJARE SB-0304-0250-12-24 Tom rostfri 304 1/4 x 12 x 24 tum | AB2VJR 1NZP9 SB-0304-0250-12-2430424 "0.25 "+/- 0.005 "73,200 PSI12 "11 980 kr
GODKÄND SÄLJARE SB-0304-0250-02-12 Tom rostfri 304 1/4 x 2 x 12 tum | AB2VJT 1NZR1 SB-0304-0250-02-1230412 "0.25 "+/- 0.002 "73,200 PSI2"2 170 kr
GODKÄND SÄLJARE SB-0304-0250-24-24 Tom rostfri 304 1/4 x 24 x 24 tum | AB2VJU 1NZR2 SB-0304-0250-24-2430424 "0.25 "+/- 0.005 "73,200 PSI24 "20 975 kr
GODKÄND SÄLJARE SB-0304-0250-04-12 Tom rostfri 304 1/4 x 4 x 12 tum | AB2VJV 1NZR3 SB-0304-0250-04-1230412 "0.25 "+/- 0.002 "73,200 PSI4"3 088 kr
GODKÄND SÄLJARE SB-0304-0250-06-12 Tom rostfri 304 1/4 x 6 x 12 tum | AB2VJW 1NZR4 SB-0304-0250-06-1230412 "0.25 "+/- 0.002 "73,200 PSI6"3 946 kr
GODKÄND SÄLJARE SB-0304-0250-08-12 Tom rostfri 304 1/4 x 8 x 12 tum | AB2VJX 1NZR5 SB-0304-0250-08-1230412 "0.25 "+/- 0.002 "73,200 PSI8"4 834 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR SB-0316-0250-18-18 Tomt rostfritt 316 1/4 x 18 x 18 tum
13 660 kr /enhet