Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR SBIX0370031SP-005P1 Axelskruv sexkant 1/4-20 X 5/16 tum, 5PK | AE4RNY 5MML2

APPROVED VENDOR SBIX0370031SP-005P1 Axelskruv sexkant 1/4-20 X 5/16 tum, 5PK

Finns i lager
Artikel: AE4RNY Modell: SBIX0370031SP-005P1Korsreferens: 5MML2

Få det Maj 7, Tisdag
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
324SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelskruv
Klass2A
Drivstorlek5 / 32 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.1 / 2 "
Huvudhöjd7 / 32 "
Head StyleStandard
Material18-8 rostfritt stål
Min. Brottgräns90,000 PSI
Rockwell HårdhetB65
Axeldia.3 / 8 "
Axellängd5 / 16 "
Axellängdstolerans+/- 0.005 "
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC7 / 16 "
Tråd storlek1 / 4-20
TypPrecision

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318158030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR SBIX0370031SP-005P1 Axelskruv sexkant 1/4-20 X 5/16 tum, 5PK
324SEK /packa