Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR SC22060180-100P1 Socket Cap Screw Standard M6 x 1X18, 100PK | AE9FBY 6JDH7

APPROVED VENDOR SC22060180-100P1 Insexskruv Standard M6 x 1X18, 100PK

Finns i lager
Artikel: AE9FBY Modell: SC22060180-100P1Korsreferens: 6JDH7

Få det Maj 22, Onsdag
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
397SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM6 x 1
Drivstorlek5mm
VäxeltypHex Socket
FinishZink-pläterad
Huvud Dia.10mm
Huvudhöjd6mm
Head TypStandard
Längd under huvudet18mm
Material12.9 Legeringsstål
Min. Brottgräns176,900
Rockwell HårdhetC39 till C44
Tråd Dia.M6
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC18mm
Tråd storlek1mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.585
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR SC22060180-100P1 Insexskruv Standard M6 x 1X18, 100PK
397SEK /packa